

TIMKEN
TIMKEN
33895-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33895-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33895; 2-1/8" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2.764" Width; Double Row
制造商部件号
33895-90045
BDI部件号
1337378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33895-90045/p/1337378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893266213
重量 / Kilogram
2.218
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33895
装配件号
90045
装配组件
33895 (1) | HM807049 (1) | HM807011 (1) | 33820B (1) | HM807049XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33895; 2-1/8" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 2.764" Width; Double Row
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
装配件宽度
2.764 英寸 | 70.206 毫米