https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
42687/42620
SKF SKF
描述
SKF 42687/42620
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42687; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
42687/42620
BDI部件号
1414539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/42687-42620/p/1414539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42687
装配组件
42687 (1) |42620 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.23
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42687; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
外径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
