

TIMKEN
TIMKEN
47896-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 47896-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47896; 3-3/4" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 5.871" Flange Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
制造商部件号
47896-90014
BDI部件号
1344805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/47896-90014/p/1344805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893307091
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
47896
装配件号
90014
装配组件
47896 (1) | 47825-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
47896-90014
重量/磅
4.299
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47896; 3-3/4" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 5.871" Flange Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
法兰外径
5.871 英寸 | 149.123 毫米
装配件宽度
0.594 英寸 | 15.1 毫米