https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1345898
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
52387-90139
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52387-90139
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52387; 3-7/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
52387-90139
BDI部件号
1345898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/52387-90139/p/1345898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893321592
重量 / Kilogram
6.128
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
52387
装配件号
90139
装配组件
52387 (2) | 52637D (1) | X1S-52387 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
52387-90139
重量/磅
13.909
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52387; 3-7/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
