https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
55206-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 55206-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55206; 2-1/16" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
55206-90029
BDI部件号
1346533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/55206-90029/p/1346533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893334417
重量 / Kilogram
2.525
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
55206
装配件号
90029
装配组件
55206 (2) | 55433D (1) | X2S-55206 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
55206-90029
重量/磅
5.757
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55206; 2-1/16" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
