https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
578-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 578-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 578; 3.149" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
578-90045
BDI部件号
1347138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/578-90045/p/1347138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893061542
重量 / Kilogram
4.994
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
578
装配件号
90045
装配组件
578 (2) | 572D (1) | X1S-578 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
578-90045
重量/磅
11.29
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 578; 3.149" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
