https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1349060
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
67389-90155
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67389-90155
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67389; 5-1/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
67389-90155
BDI部件号
1349060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67389-90155/p/1349060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893364711
重量 / Kilogram
10.646
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67389
装配件号
90155
装配组件
67389 (2) | 67322DC (1) | X1S-67389 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67389-90155
重量/磅
24.39
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67389; 5-1/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
