

NTN
NTN
748S/742
NTN NTN
描述
NTN 748S/742
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 748S; 76.2MM Bore; 150.089MM Outside Diameter; 44.45MM Width; Single Row
制造商部件号
748S/742
BDI部件号
1213440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/748S-742/p/1213440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359454901
重量 / Kilogram
3.651
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
748S
装配组件
748S (1) | 742 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 748S; 76.2MM Bore; 150.089MM Outside Diameter; 44.45MM Width; Single Row
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米