TIMKEN
TIMKEN
81601D-90039
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 81601D-90039
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 81601; 6" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
81601D-90039
BDI部件号
1351590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/81601D-90039/p/1351590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893409801
重量 / Kilogram
13.93
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
81601
装配件号
90039
装配组件
81601D (1) | 81962 (2) | Y1S-81963 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
81601D-90039
重量/磅
31.48
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 81601; 6" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
