

NTN
NTN
87737/87111
NTN NTN
描述
NTN 87737/87111
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87737; 7-3/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
制造商部件号
87737/87111
BDI部件号
1213732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/87737-87111/p/1213732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359662603
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
87737
装配组件
87737 (1) | 87111 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87737; 7-3/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米