

TIMKEN
TIMKEN
93800-902C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 93800-902C2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93800; 8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
93800-902C2
BDI部件号
1352613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/93800-902C2/p/1352613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893978918
重量 / Kilogram
39.63
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
93800
装配件号
902C2
装配组件
93800 (2) | 93127CD (1) | X5S-93800 (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
93800-902C2
重量/磅
87.287
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 93800; 8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米