

TIMKEN
TIMKEN
94649-90175
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 94649-90175
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94649; 6-1/2" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
94649-90175
BDI部件号
1352796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/94649-90175/p/1352796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893804392
重量 / Kilogram
40.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
94649
装配件号
90175
装配组件
94649 (2) | 94118D (1) | X3S-94650 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
94649-90175
重量/磅
89.24
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 94649; 6-1/2" Bore; 11-3/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米