https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
TIMKEN
TIMKEN
B-9115-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN B-9115-A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; 14-1/8" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 20" Width; Double Row
制造商部件号
B-9115-A
BDI部件号
1353955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/B-9115-A/p/1353955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796014510
重量 / Kilogram
220.899
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material | Steel Cage | Welded Pin Cage Type
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
430.718
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; 14-1/8" Bore; 21-1/4" Outside Diameter; 20" Width; Double Row
外径
21.25 英寸 | 539.75 毫米
孔径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
20 英寸 | 508 毫米
