TIMKEN
TIMKEN
EE192150-90037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE192150-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
EE192150-90037
BDI部件号
24625242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE192150-90037/p/24625242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893008295
重量 / Kilogram
28.83
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE192150
装配件号
90037
装配组件
EE192150 (1) | 192200 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE192150-90037
重量/磅
63.551
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE192150; 15" Bore; 20" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
外径
20 英寸 | 508 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米