https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
EE224115-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE224115-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number EE224115; 11-1/2" Bore; 20-1/2" Outside Diameter; 9" Width; Double Row
制造商部件号
EE224115-90017
BDI部件号
1354770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE224115-90017/p/1354770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893009483
重量 / Kilogram
194.067
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
EE224115
装配件号
90017
装配组件
EE224115-40000 (2) | 224205D-40000 (1) | X2S224115-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
429.235
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number EE224115; 11-1/2" Bore; 20-1/2" Outside Diameter; 9" Width; Double Row
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
装配件宽度
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
20.5 英寸 | 520.7 毫米
