对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EE285162-90045 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1355044 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE285162-90045

描述

TIMKEN EE285162-90045

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285162; 16-1/8" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

EE285162-90045

BDI部件号
1355044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893796857
重量 / Kilogram
108.551
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE285162
装配件号
90045
装配组件
EE285162 (2) | 285228D (1) | X1S-285162 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE285162-90045
重量/磅
243.446
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE285162; 16-1/8" Bore; 22-5/8" Outside Diameter; 6-3/16" Width; Double Row
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米
外径
22.625 英寸 | 574.675 毫米
装配件宽度
6.188 英寸 | 157.175 毫米