https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
TIMKEN
TIMKEN
EE640192-90034
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE640192-90034
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
制造商部件号
EE640192-90034
BDI部件号
1355362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE640192-90034/p/1355362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893657073
重量 / Kilogram
87.994
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE640192
装配件号
90034
装配组件
EE640192 (1) | 640260 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE640192-90034
重量/磅
193.993
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
装配件宽度
3.688 英寸 | 93.665 毫米
外径
26 英寸 | 660.4 毫米
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
