https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhpTmk4eE1EZ3lNVFEwT0RjNU5ERTBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1gxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMWVjZDg5NDExYjYwZGNjOTMyYTQ0ZGFkZTg1YTZhMTZhY2I0NThkMDFhOTM3YTVlMDQ5NTBkYjg4ODZjOWJj
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhpTmk4eE1EZ3lNVFEwT0RjNU5ERTBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1gxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMWVjZDg5NDExYjYwZGNjOTMyYTQ0ZGFkZTg1YTZhMTZhY2I0NThkMDFhOTM3YTVlMDQ5NTBkYjg4ODZjOWJj
TIMKEN
TIMKEN
EE640192-90055
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE640192-90055
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 26-5/8" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
EE640192-90055
BDI部件号
1355365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE640192-90055/p/1355365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893021638
重量 / Kilogram
92.011
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE640192
装配件号
90055
装配组件
EE640192 (1) | 640260-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE640192-90055
重量/磅
202.85
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640192; 19-1/4" Bore; 26" Outside Diameter; 26-5/8" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
外径
26 英寸 | 660.4 毫米
法兰外径
26.625 英寸 | 676.275 毫米
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
