

TIMKEN
TIMKEN
EE737181-90026
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE737181-90026
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737181; 18" Bore; 26" Outside Diameter; 3-19/32" Width; Single Row
制造商部件号
EE737181-90026
BDI部件号
1355484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE737181-90026/p/1355484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893675008
重量 / Kilogram
92.295
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE737181
装配件号
90026
装配组件
EE737181 (1) | 737260 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE737181-90026
重量/磅
207.931
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE737181; 18" Bore; 26" Outside Diameter; 3-19/32" Width; Single Row
装配件宽度
3.594 英寸 | 91.288 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
26 英寸 | 660.4 毫米