https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
H244848TD-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H244848TD-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244848TD; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H244848TD-902A3
BDI部件号
1356804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H244848TD-902A3/p/1356804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114521
重量 / Kilogram
84.878
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H244848TD
装配件号
902A3
装配组件
H244848TD (1) | H244810 (2) | H244810EA (1) | CRT690903 (1)
轴向游隙
0.03
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer | Pack
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
187.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244848TD; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
孔径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米
