https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
H961649-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H961649-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
制造商部件号
H961649-902A4
BDI部件号
1357297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H961649-902A4/p/1357297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893826264
重量 / Kilogram
375.002
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H961649
装配件号
902A4
装配组件
H961649 (2) | H961610CD (1) | H961649XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H961649-902A4
重量/磅
825.996
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H961649; 12-1/2" Bore; 24-1/2" Outside Diameter; 12" Width; Double Row
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
外径
24.5 英寸 | 622.3 毫米
装配件宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
