https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
TIMKEN
TIMKEN
HH224346NW-90056
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH224346NW-90056
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224346NW; 4-1/2" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
HH224346NW-90056
BDI部件号
1357575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH224346NW-90056/p/1357575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893519418
重量 / Kilogram
66.679
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH224346NW
装配件号
90056
装配组件
HH224346NW (2) | K110108 (1) | K110109 (2) | PACKCRT690721 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
147
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH224346NW; 4-1/2" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
