https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
TIMKEN
TIMKEN
HH437549-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH437549-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH437549; 6-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
HH437549-99401
BDI部件号
1357721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH437549-99401/p/1357721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893396804
重量 / Kilogram
38.362
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH437549
装配组件
HH437549 (1) | HH437510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
82.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH437549; 6-1/2" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Single Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
