https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzTXpZek1qSTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1YTFmNWE3ZGMwOWEyYTVhMmE2MWI3MTc4NDY1NDI0Yzc5MDE2ZTdiNWJmMzk3MmUwODAyNGEwY2M5ZDM4N2E
TIMKEN
TIMKEN
HH953749-90026
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH953749-90026
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
HH953749-90026
BDI部件号
1357926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HH953749-90026/p/1357926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893717012
重量 / Kilogram
127.002
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH953749
装配件号
90026
装配组件
HH953749 (1) | HH953710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavier Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HH953749-90026
重量/磅
275.694
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH953749; 10" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Single Row
装配件宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
