https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1302968
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
HM 903249/2/210/2/Q
SKF SKF
描述
SKF HM 903249/2/210/2/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM903249; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-7/32" Width; Single Row
制造商部件号
HM 903249/2/210/2/Q
BDI部件号
1302968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM-903249-2-210-2-Q/p/1302968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572852422
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM903249
装配组件
HM903249 (1) | HM903210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM903249; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-7/32" Width; Single Row
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
1.219 英寸 | 30.958 毫米
