

TIMKEN
TIMKEN
HM266449DW-90127
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM266449DW-90127
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266449; 15-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM266449DW-90127
BDI部件号
1359112
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM266449DW-90127/p/1359112
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822945
重量 / Kilogram
154.9
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM266449
装配件号
90127
装配组件
HM266449DW (1) | HM266410 (2) | HM266410EA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM266449DW-90127
重量/磅
341.496
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266449; 15-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
孔径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
7.625 英寸 | 193.675 毫米