https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
TIMKEN
TIMKEN
JP16049-90B01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP16049-90B01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
JP16049-90B01
BDI部件号
1361125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP16049-90B01/p/1361125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893739748
重量 / Kilogram
2.968
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP16049
装配件号
90B01
装配组件
JP16049 (1) | JP16010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP16049-90B01
重量/磅
6.918
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
