

TIMKEN
TIMKEN
L624549-90033
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L624549-90033
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 5.562" Width; Double Row
制造商部件号
L624549-90033
BDI部件号
1363039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L624549-90033/p/1363039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893654324
重量 / Kilogram
5.56
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L624549
装配件号
90033
装配组件
L624549 (2) | L624510 (1) | L624510B (1) | L624549XC (1) | L624510EA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
12.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 5.562" Width; Double Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米
装配件宽度
5.562 英寸 | 141.275 毫米