https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
LL217849-902A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL217849-902A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL217849; 3-1/2" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
制造商部件号
LL217849-902A5
BDI部件号
1363493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL217849-902A5/p/1363493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893814360
重量 / Kilogram
0.466
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL217849
装配件号
902A5
装配组件
LL217849 (1) | LL217810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL217849-902A5
重量/磅
1.104
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL217849; 3-1/2" Bore; 4-25/32" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
0.594 英寸 | 15.1 毫米
外径
4.781 英寸 | 121.437 毫米
