https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
LM104949-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM104949-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 50.8MM Bore; 82MM Outside Diameter; 21.98MM Width; Single Row
制造商部件号
LM104949-99402
BDI部件号
1425419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM104949-99402/p/1425419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 14 |
| BDI- 匈牙利 | 16 |
| BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893659435
重量 / Kilogram
0.413
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM104949
装配组件
LM104949 (1) | JLM104910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 50.8MM Bore; 82MM Outside Diameter; 21.98MM Width; Single Row
装配件宽度
0.865 英寸 | 21.98 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米
