

TIMKEN
TIMKEN
LM29749-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM29749-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.78" Width; Single Row
制造商部件号
LM29749-99402
BDI部件号
1425438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM29749-99402/p/1425438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893655260
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM29749
装配组件
LM29749 (1) | LM29711 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.78" Width; Single Row
装配件宽度
0.78 英寸 | 19.8 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米