

1364534
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
LM48500LA-90037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM48500LA-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM48500LA; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row
制造商部件号
LM48500LA-90037
BDI部件号
1364534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM48500LA-90037/p/1364534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893313139
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM48500LA
装配件号
90037
装配组件
LM48548 (2) | LM48510 (2) | K106389R (1) | K106390R (1) | LM48500LA (2)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Duo-Face-Plus Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM48500LA-90037
重量/磅
1.348
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM48500LA; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
1.42 英寸 | 36.068 毫米