https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
TIMKEN
TIMKEN
LM770949-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM770949-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM770949; 18" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
LM770949-90019
BDI部件号
1365229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM770949-90019/p/1365229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893686578
重量 / Kilogram
61.298
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM770949
装配件号
90019
装配组件
LM770949 (1) | LM770910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM770949-90019
重量/磅
135.138
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM770949; 18" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
外径
23.75 英寸 | 603.25 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
