https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
LM961548-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM961548-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM961548-902A4
BDI部件号
1365350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM961548-902A4/p/1365350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893146164
重量 / Kilogram
59.26
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM961548
装配件号
902A4
装配组件
LM961548 (2) | LM961511D (1) | LM961548XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Unground Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM961548-902A4
重量/磅
130.522
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM961548; 13-1/2" Bore; 17.996" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
17.996 英寸 | 457.098 毫米
