TIMKEN
TIMKEN
M255449D-90054
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M255449D-90054
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 5-11/16" Width; Double Row
制造商部件号
M255449D-90054
BDI部件号
1365984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M255449D-90054/p/1365984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893559810
重量 / Kilogram
61.04
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M255449
装配件号
90054
装配组件
M255449D (1) | M255410 (2) | M255410EA (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M255449D-90054
重量/磅
134.439
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 5-11/16" Width; Double Row
装配件宽度
5.688 英寸 | 144.475 毫米
孔径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
