 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
                 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
                
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					M278749DW-902B6
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN M278749DW-902B6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749DW; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row
                         	制造商部件号
	                    
	                      	M278749DW-902B6
							BDI部件号
						
	                      	1366243
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M278749DW-902B6/p/1366243
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893696058
					重量 / Kilogram
				498.797
					Product Group - BDI
				B04336
					精度等级
				
					Standard
			部件
				
					Assembly
			基本号码
				
					M278749DW
			装配件号
				
					902B6
			装配组件
				
					M278749DW (1) | M278710 (2) | M278710EA (1)
			圆锥滚子列数
				
					Double Row
			英寸 - 公制
				
					Inch
			其它特点
				
					1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
			类别 - BDI
				
					Tapered Roller Bearings Assembly
			名称
				
					Bearing
			关键字串
				
					Tapered
			重量/磅
				
					1099.66
			详细描述
				
					Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749DW; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row
			装配件宽度
				
					11.25 英寸 | 285.75 毫米
			外径
				
					32 英寸 | 812.8 毫米
			孔径
				
					22.5 英寸 | 571.5 毫米
			
 

 
						 
 
