https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
TIMKEN
TIMKEN
M959442-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M959442-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M959442; 12" Bore; 19.683" Outside Diameter; 8" Width; Double Row
制造商部件号
M959442-90015
BDI部件号
1366633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M959442-90015/p/1366633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893717654
重量 / Kilogram
137.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M959442
装配件号
90015
装配组件
M959442 (2) | M959410 (2) | M959410EB (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M959442-90015
重量/磅
302.863
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M959442; 12" Bore; 19.683" Outside Diameter; 8" Width; Double Row
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
19.683 英寸 | 499.948 毫米
装配件宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
