https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
TIMKEN
TIMKEN
NA03063SW-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA03063SW-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
NA03063SW-90014
BDI部件号
1367146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA03063SW-90014/p/1367146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893162010
重量 / Kilogram
0.672
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA03063
装配件号
90014
装配组件
NA03063-SW (2) | K24429 (1) | K24430 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA03063SW-90014
重量/磅
1.524
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA03063; 5/8" Bore; 2" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
