

TIMKEN
TIMKEN
SET411-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET411-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47686; 3-1/4" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET411-900SA
BDI部件号
1373093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET411-900SA/p/1373093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893815947
重量 / Kilogram
1.695
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
47686
装配件号
900SA
装配组件
47686 (1) | 47620 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47686; 3-1/4" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米