https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
SET413
NTN NTN
描述
NTN SET413
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM212049; 2-5/8" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
SET413
BDI部件号
17147549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET413/p/17147549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359474879
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM212049
装配组件
HM212049 (1) | HM212011 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.299
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM212049; 2-5/8" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
