https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1373116
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
SET433-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET433-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET433; 2-5/8" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
SET433-2
BDI部件号
1373116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET433-2/p/1373116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893841052
重量 / Kilogram
1.929
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET433
装配件号
900SA
装配组件
NP431952 (1) | NP378092 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET433; 2-5/8" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
