https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
TIMKEN
TIMKEN
SET461-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET461-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET461; 3-15/16" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET461-2
BDI部件号
21962961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET461-2/p/21962961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927497
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
SET461
装配组件
52393-30000 (1) | 52618-30000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.431
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET461; 3-15/16" Bore; 6-3/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
