

21962885
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
SET465-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET465-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET465; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET465-2
BDI部件号
21962885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET465-2/p/21962885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927534
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
SET465
装配组件
47896-30000 (1) | 47820-30000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.31
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET465; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米