https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
TIMKEN
TIMKEN
SET58-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET58-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET58; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row
制造商部件号
SET58-2
BDI部件号
21958066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET58-2/p/21958066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893803449
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET58
装配组件
LM48548A (1) | LM48510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET58; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
0.71 英寸 | 18.034 毫米
