https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
TIMKEN
TIMKEN
SET713-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET713-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET713; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET713-2
BDI部件号
21958344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET713-2/p/21958344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085706029586
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
SET713
装配组件
3778-20024 (1) | 3720-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.97
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET713; 1-7/8" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
3.672 英寸 | 93.269 毫米
