 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
                 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
                https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
                
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					SET715-2
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN SET715-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET715; 1-1/2" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
                         	制造商部件号
	                    
	                      	SET715-2
							BDI部件号
						
	                      	21958545
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET715-2/p/21958545
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0085706029661
					重量 / Kilogram
				0.005
					Product Group - BDI
				B04334
					精度等级
				
					Class 2
			部件
				
					Assembly
			基本号码
				
					SET715
			装配组件
				
					26878-20024 (1) | 26820-20024 (1)
			圆锥滚子列数
				
					Single Row
			英寸 - 公制
				
					Inch
			其它特点
				
					Steel Cage
			类别 - BDI
				
					Tapered Roller Bearings Assembly
			名称
				
					Bearing
			关键字串
				
					Tapered
			重量/磅
				
					1.314
			详细描述
				
					Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET715; 1-1/2" Bore; 3-5/32" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
			装配件宽度
				
					1 英寸 | 25.4 毫米
			外径
				
					3.156 英寸 | 80.162 毫米
			孔径
				
					1.5 英寸 | 38.1 毫米
			
 

 
						 
 
