

TIMKEN
TIMKEN
SET908-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET908-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET908; 7-3/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
制造商部件号
SET908-2
BDI部件号
24626720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET908-2/p/24626720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839059
重量 / Kilogram
9.835
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
SET908
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
21.682
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET908; 7-3/8" Bore; 11-1/8" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
外径
11.125 英寸 | 282.575 毫米
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米