

TIMKEN
TIMKEN
XAA32011XM-90NM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XAA32011XM-90NM1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XAA32011; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
XAA32011XM-90NM1
BDI部件号
1473047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XAA32011XM-90NM1/p/1473047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893063379
重量 / Kilogram
0.559
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XAA32011
装配组件
XAA32011XM (1) | Y32011XM (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XAA32011; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米