

TIMKEN
TIMKEN
25520D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25520D-2
Bearing Double Cup; 25520D Basic Number; Standard Precision; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
25520D-2
BDI部件号
1424285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/25520D-2/p/1424285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893213583
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
25520D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
25520D-2
详细描述
Bearing Double Cup; 25520D Basic Number; Standard Precision; 3.265" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row of Roller
外径
3.265 英寸 | 82.931 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米