

TIMKEN
TIMKEN
2684-2 ; 2684-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2684-2 ; 2684-20024
Bearing Cone; 2684 Basic Number; Standard Precision; 7/8" Bore; 1.001" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
2684-2 ; 2684-20024
BDI部件号
1329335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/2684-2-;-2684-20024/p/1329335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893118765
重量 / Kilogram
0.278
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
2684
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
2684-2
详细描述
Bearing Cone; 2684 Basic Number; Standard Precision; 7/8" Bore; 1.001" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.001 英寸 | 25.425 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米